Enix - Pile(s) Pile lithium ER34615M D 3.6V 14.5Ah - PCL9003

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium ER34615M D 3.6V 14.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 14500 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 61.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766447975

Réf. Sonepar

00399645893

Réf. Fournisseur

PCL9003

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

14500 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

34 mm

poids:

105 g

NX Pile lithium ER34615M D 3.6V 14.5Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs. Respecter le sens de la polarité, ne pas recharger la pile et éviter les court-circuits (bien que non-dangereux, ils peuvent altérer la capacité). Courant constant 2000 Protection intégrée de 5A Stabilité de tension Haute densité d'énergie Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Large plage de température Quelques recommandations et précautions d'usages : - Ne jamais essayer d'ouvrir une pile, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Bien respecter les courants de décharge. Sachant qu'un élément lithium sans circuit de protection intégré reste une technologie instable, le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Nous nous dégagons de toutes responsabilités sur la vente d'élément lithium sans circuit électronique de protection visant à protéger utilisateur et le matériel) quelque soit le type d'assemblage de batterie et suivant les recommandations d'usages énoncées. Equivalent avec 03577R, XL-200F, TL-2300, SL-780, LSH20, 6135144401213, 6135-14-440-1213