Enix - Pile(s) Pile lithium ER34615M D 3.6V 14500mAh Molex - PCL00227


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 14000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 60.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766527806
Réf. Sonepar
00399652780
Réf. Fournisseur
PCL00227
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
14000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
60.8 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
33.2 mm
poids:
117.915 g
Microbatt Pile lithium ER34615M D 3.6V 14500mAh Molex vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)