Enix - Pile(s) Pile lithium ER34615M D 3.6V 14Ah T2 - PCL00124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 14000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 61 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766527134
Réf. Sonepar
00399645655
Réf. Fournisseur
PCL00124
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
14000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
61 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
34 mm
poids:
114.345 g
Microbatt Pile lithium ER34615M D 3.6V 14Ah T2 vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)