Enix - Pile(s) Pile lithium industrie 1x AA 1S1P ST1 3.6V 2600mAh FC - PCL00250

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium industrie 1x AA 1S1P ST1 3.6V 2600mAh FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2600 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 5.19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766528049

Réf. Sonepar

00399645694

Réf. Fournisseur

PCL00250

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2600 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

5.19 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

1.5 mm

poids:

18.4 g

NX Pile lithium industrie 1x AA 1S1P ST1 3.6V 2600mAh FC vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Equivalent avec 160224, ER6VC119A, OSA436, OSA177, MR-J3-BAT, LS14500-MDS, ER6VC119B