Enix - Pile(s) Pile lithium LIRAA-HT AA 3.6V 1.6Ah - PCL8401

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium LIRAA-HT AA 3.6V 1.6Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 52.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766625236

Réf. Sonepar

00399662523

Réf. Fournisseur

PCL8401

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1600 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

52.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

13.5 mm

poids:

17.85 g

Engineered Power Pile lithium LIRAA-HT AA 3.6V 1.6Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Cette pile lithium est spécialement conçue pour être utilisée dans un environnement difficile : Températures d'utilisation très larges allant de -40°C jusqu'à +150°C Résistance aux chocs et vibrations La pile lithium spiralée LIRAA-HT est capable de délivrer des courants forts malgré ces contraintes élevées. Elle est donc parfaitement adaptée aux milieux du forage, de lindustrie du pétrole et du gaz. La LIRAA-HT de Engineered Power est également utilisée pour les jauges de pression, la sauvegarde de mémoire informatique et les applications en présence de températures élevées et/ou fortes vibrations.