Enix - Pile(s) Pile lithium LIRC-HT C 3.6V 6Ah - PCL8402

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium LIRC-HT C 3.6V 6Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 6000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766633729

Réf. Sonepar

00399663372

Réf. Fournisseur

PCL8402

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

6000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

25.1 mm

poids:

55 g

Engineered Power Pile lithium LIRC-HT C 3.6V 6Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Cette pile lithium est spécialement conçue pour être utilisée dans un environnement difficile : Températures d'utilisation très larges allant de -40°C jusqu'à +150°C Résistance aux chocs et vibrations La pile lithium spiralée LIRC-HT est capable de délivrer des courants forts malgré ces contraintes élevées. Elle est donc parfaitement adaptée aux milieux du forage, de lindustrie du pétrole et du gaz. La LIRC-HT de Engineered Power est également utilisée pour les jauges de pression, la sauvegarde de mémoire informatique et les applications en présence de températures élevées et/ou fortes vibrations.