Enix - Pile(s) Pile lithium LM17500 A 3V 3Ah - PCL7492

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium LM17500 A 3V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 3000 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 51.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766631138

Réf. Sonepar

00399663113

Réf. Fournisseur

PCL7492

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

3000 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

51.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

17.5 mm

poids:

28 g

Saft Pile lithium LM17500 A 3V 3Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Cette pile Saft LM 17500 est construite en spiralée convient parfaitement aux applications nécessitant beaucoup d'energie et une longue durée de vie. Plage de températures d'utilisation : -40°C - +85°C Equivalent avec LM 17500