Enix - Pile(s) Pile lithium LS 9V 1.1Ah - PRL7407

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium LS 9V 1.1Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 1100 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 1 mm

  • hauteur, borne comprise - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766472076

Réf. Sonepar

00399642083

Réf. Fournisseur

PRL7407

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

1100 mAh

modèle:

lithium

longueur:

1 mm

hauteur, borne comprise:

1 mm

largeur:

1 mm

diamètre:

0 mm

poids:

30.45 g

Saft Pile lithium LS 9V 1.1Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) 3 x LS14250 en série . Equivalent avec 0095-567-019, 04699G