Enix - Pile(s) Pile lithium LS14250 1-2AA 3.6V 1.2Ah BERG - PCL0053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766528599
Réf. Sonepar
00399645713
Réf. Fournisseur
PCL0053
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.5 mm
poids:
9.6 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Fréquence de remplacement de la pile préconisée par Siemens = une fois par an Attention cette batterie a un connecteur Berg et a une tension de 3,6V, merci de la comparer à votre pile pour valider ce modèle sinon vérifier les modèles MGL00527 et MGL00537. Equivalent avec 6ES7971-1AA00-0AA0, 6ES79711AA000AA0, 6ES5980-0MB11, LS14250-MR