Enix - Pile(s) Pile lithium LS14250-CNR 1-2AA 3.6V 1.2Ah T2 - PCL0046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 24.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766528544
Réf. Sonepar
00399000167
Réf. Fournisseur
PCL0046
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
24.7 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.3 mm
poids:
9 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) . Equivalent avec LS14250-MR