Enix - Pile(s) Pile lithium LS14500-2PF AA 3.6V 2.6Ah P2 - PCL00254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2600 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766528087
Réf. Sonepar
00399652808
Réf. Fournisseur
PCL00254
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2600 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.5 mm
poids:
18.06 g
NX Pile lithium LS14500-2PF AA 3.6V 2.6Ah P2 vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec LS14500-YA, OSA464, OSA465, LS14500-K, LS14500-PR
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec LS14500-YA, OSA464, OSA465, LS14500-K, LS14500-PR