Enix - Pile(s) Pile lithium LS14500-3PFRP AA 3.6V 2.6Ah 3PFR - PCL0083B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2600 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766528780
Réf. Sonepar
00399652878
Réf. Fournisseur
PCL0083B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2600 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.5 mm
poids:
20 g
Saft Pile lithium LS14500-3PFRP AA 3.6V 2.6Ah 3PFR vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile lithium non rechargeable LS14500-3PFRP AA de la marque SAFT d'une tension de 3.6V. Sortie 3PFR Equivalent avec ER14505, OSA464, OSA465, LS14500-K, LS14500-PR, LS14500-YA, XL-060F, TL-5903, TL-5104, TL-4903, TL-2100, SL-760/S, SL-360/S, LS-14500C, LS-14500, ER6S-TC
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile lithium non rechargeable LS14500-3PFRP AA de la marque SAFT d'une tension de 3.6V. Sortie 3PFR Equivalent avec ER14505, OSA464, OSA465, LS14500-K, LS14500-PR, LS14500-YA, XL-060F, TL-5903, TL-5104, TL-4903, TL-2100, SL-760/S, SL-360/S, LS-14500C, LS-14500, ER6S-TC