Enix - Pile(s) Pile lithium LS17330 2-3A 3.6V 2100mAh JST - PCL00246

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium LS17330 2-3A 3.6V 2100mAh JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2100 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 33.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766528001

Réf. Sonepar

00399646442

Réf. Fournisseur

PCL00246

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2100 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

33.6 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16.4 mm

poids:

16 g

NX Pile lithium LS17330 2/3A 3.6V 2100mAh JST vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Equivalent avec OSA354