Enix - Pile(s) Pile lithium LS17330 2-3A Hirose 3.6V 2.1Ah - PCL00262

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium LS17330 2-3A Hirose 3.6V 2.1Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2100 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 33.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766528162

Réf. Sonepar

00399652816

Réf. Fournisseur

PCL00262

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2100 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

33.4 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16.5 mm

poids:

18.48 g

NX Pile lithium LS17330 2/3A Hirose 3.6V 2.1Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Cette pile pour automate programmable est composé d'une pile lithium de qualité Saft LS17330 et d'un connecteur Hirose. Convient pour Mistubishi : - A1S Series - A2S Series - A6BAT - Q Series Equivalent avec A1FXCPU, A1SCPU, LIBAT-H, ER17/33, PLC-1/2AA-3-171, MRBAT, B9670-MC, A6BAT-MRBAT, CR2032-WR, RV-6S, RV-5AJ, RV-4A, RV-3AL, RV-2AJ, RV-1A, RV-12S SERIES, RP-5AH, RP-3AH, RP-1AH, RP-1AH, RH-5AH, RH-15AH, RH-10AH, A1FX CPU, PCL8706, ER17330V, MR-J2, MR-J, MR-BAT, B9670MC, ANS, A6BAT, A2S, A1S