Enix - Pile(s) Pile lithium LS33600-CNR D 3.6V 17Ah T2 - PCL7433

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium LS33600-CNR D 3.6V 17Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 17000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 61.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766529510

Réf. Sonepar

00399000017

Réf. Fournisseur

PCL7433

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

17000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.6 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33.1 mm

poids:

93 g

Saft Pile lithium LS33600-CNR D 3.6V 17Ah T2 vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pile lithium LS33600 de la marque SAFT d'une tension de 3.6V. Elle est idéale pour les applications à faible courant qui nécessitent des impulsions périodiques Large plage de température : -60°C à +85°C Faible autodécharge Résistance supérieure à la corrosion Faible signature magnétique Certifiée ATEX Equivalent avec 1770-X0, TL-5930/S, TL-5930, TL-4930/S, TL-4930, TL-2300/S, TL-2300, T20/51, T20/41, LS33600, L33600, 700071, 6EW10010AA, 6EW10000AA, 6EW1-001-0AA, 6EW1-000-0AA, 6135-01-463-2445, 61104501, 1771-BL, 1770-XO