Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Enix - Pile(s) Pile lithium LS33600 D 3.6V 17Ah T2 - PCL00214

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium LS33600 D 3.6V 17Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 17000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766527417

Réf. Sonepar

00399645677

Réf. Fournisseur

PCL00214

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

17000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

62 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

32.8 mm

poids:

92.19 g

Saft Pile lithium LS33600 D 3.6V 17Ah T2 vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s)