Enix - Pile(s) Pile lithium LSH14 C 3.6V 5800mAh MOLEX - PCL00217


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 5800 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766527707
Réf. Sonepar
00399645680
Réf. Fournisseur
PCL00217
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
5800 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.1 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
26.35 mm
poids:
57.015 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)