Enix - Pile(s) Pile lithium LSH20 D 3.6V 13Ah F200 - PCL0062


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.5 V
capacité - 13000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 61 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766528650
Réf. Sonepar
00399645721
Réf. Fournisseur
PCL0062
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.5 V
capacité:
13000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
61 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
33.5 mm
poids:
102 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) .