Enix - Pile(s) Pile lithium remplacant 40LF220 3V 270mAh - MGL0025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 270 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 29.4 mm
hauteur, borne comprise - 10.15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766469458
Réf. Sonepar
00399644510
Réf. Fournisseur
MGL0025
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
270 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
29.4 mm
hauteur, borne comprise:
10.15 mm
largeur:
29.4 mm
diamètre:
0 mm
poids:
11 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) La pile memoguard 40LF220 est utilisée dans les mémoires de CMOS, ordinateurs personnels et autres applications électroniques Principaux modèles utilisant cette pile: Miracle Systems Gold Card CPE ACEM / Yellow Meter Equivalent avec 40LF220