Enix - Pile(s) Pile lithium SL-2770/T C 3.6V 8.5Ah T2 - PCL0015

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium SL-2770/T C 3.6V 8.5Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 8.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766527318

Réf. Sonepar

00399645669

Réf. Fournisseur

PCL0015

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

8.5 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

26.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

52.5 g

Tadiran Pile lithium SL-2770/T C 3.6V 8.5Ah T2 vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

TL-2155