Enix - Pile(s) Pile lithium SL-2790 DD 3.6V 35Ah F150 - PCL0004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 35000 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 123.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766526861
Réf. Sonepar
00399645629
Réf. Fournisseur
PCL0004
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
35000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
123.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
33.3 mm
poids:
210 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) .