Enix - Pile(s) Pile lithium SL-350-T 1-2AA 3.6V 1.2Ah T2 - PCL0006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766469366
Réf. Sonepar
00399645631
Réf. Fournisseur
PCL0006
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14 mm
poids:
9.975 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) La pile lithium Tadiran TL-5101 est un équivalent de la pile SL-350. Equivalent avec TL-5101/T