Enix - Pile(s) Pile lithium SL-360 AA 3.6V 2400mAh F150 - PCL00241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2400 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766527950
Réf. Sonepar
00399652795
Réf. Fournisseur
PCL00241
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2400 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
18.9 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) La pile lithium Tadiran TL-5104 est un équivalent de la pile SL-360. Equivalent avec TL-5104