Enix - Pile(s) Pile lithium SL-360-PR AA 3.6V 2.3Ah P2 - PCL0010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2300 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766526908
Réf. Sonepar
00399645633
Réf. Fournisseur
PCL0010
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2300 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14 mm
poids:
9.975 g
Tadiran Pile lithium SL-360/PR AA 3.6V 2.3Ah P2 vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) La pile lithium Tadiran TL-5104 est un équivalent de la pile SL-360. Equivalent avec TL-5104/PR
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) La pile lithium Tadiran TL-5104 est un équivalent de la pile SL-360. Equivalent avec TL-5104/PR