Enix - Pile(s) Pile lithium SL-550 1-2AA 3.6V 900mAh BERG - MXL0011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 900 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766525536
Réf. Sonepar
00399652553
Réf. Fournisseur
MXL0011
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
900 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
11.34 g
NX Pile lithium SL-550 1/2AA 3.6V 900mAh BERG vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec 071B-061-KP0-KN
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec 071B-061-KP0-KN