Enix - Pile(s) Pile lithium SL-550/PT 1/2AA 3.6V 800mAh 3PFR - PCL00142

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium SL-550/PT 1/2AA 3.6V 800mAh 3PFR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766537409

Réf. Sonepar

00399653740

Réf. Fournisseur

PCL00142

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

18.69 g

NX Pile lithium SL-550/PT 1/2AA 3.6V 800mAh 3PFR vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Pile lithium avec terminaisons 3,6V AA Connecteur