Enix - Pile(s) Pile lithium SL-750 1-2AA 3.6V 1.1Ah BERG - MXL0003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1100 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766525475
Réf. Sonepar
00399000088
Réf. Fournisseur
MXL0003
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1100 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
10.8 g
NX Pile lithium SL-750 1/2AA 3.6V 1.1Ah BERG vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Connecteur Berg Bleu 3 points Fréquence de remplacement de la pile préconisée par Siemens = une fois par an Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Equivalent avec TL-2150, TLL-5902
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Connecteur Berg Bleu 3 points Fréquence de remplacement de la pile préconisée par Siemens = une fois par an Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Equivalent avec TL-2150, TLL-5902