Enix - Pile(s) Pile lithium SL-750 1-2AA 3.6V 1100mAh JST - PCL0035

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium SL-750 1-2AA 3.6V 1100mAh JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1100 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 25.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766630001

Réf. Sonepar

00399645702

Réf. Fournisseur

PCL0035

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1100 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.6 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

poids:

13 g

NX Pile lithium SL-750 1/2AA 3.6V 1100mAh JST vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Equivalent avec 2005150019, TLL-5902, TL-2150, 177-T1, 175-T3, 175-S2, 175-S1, 175-H2, 175-H1