Enix - Pile(s) Pile lithium SL-750-PR 1-2AA 3.6V 1100mAh P2 - PCL00238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1100 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766527912
Réf. Sonepar
00399652791
Réf. Fournisseur
PCL00238
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1100 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25.8 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
9.87 g
NX Pile lithium SL-750/PR 1/2AA 3.6V 1100mAh P2 vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Equivalent avec 11 1 07506 00, TLL-5902/PR, TL-2150/PR
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Equivalent avec 11 1 07506 00, TLL-5902/PR, TL-2150/PR