Enix - Pile(s) Pile lithium SL-750-T 1-2AA 3.6V 1.1Ah T2 - PCL0011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1100 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766527011
Réf. Sonepar
00399645644
Réf. Fournisseur
PCL0011
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1100 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.2 mm
poids:
9.975 g
Tadiran Pile lithium SL-750/T 1/2AA 3.6V 1.1Ah T2 vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Equivalent avec TL-2150/T, TLL-5902/T
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Equivalent avec TL-2150/T, TLL-5902/T