Enix - Pile(s) Pile lithium SL-760 AA 3.6V 2.2Ah JST - PCL0054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766469328
Réf. Sonepar
00399645714
Réf. Fournisseur
PCL0054
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
52 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14 mm
poids:
20 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Les piles lithium Tadiran TL-2100 et TL-5903 sont des équivalents de la pile SL-760. Equivalent avec TL-2100, TL-5903