Enix - Pile(s) Pile lithium SL-760 AA 3.6V 2200mAh JST - PCL00225

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium SL-760 AA 3.6V 2200mAh JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2200 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766527790

Réf. Sonepar

00399652779

Réf. Fournisseur

PCL00225

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2200 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

52 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.3 mm

poids:

19.32 g

Tadiran Pile lithium SL-760 AA 3.6V 2200mAh JST vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Les piles lithium Tadiran TL-2100 et TL-5903 sont des équivalents de la pile SL-760. Equivalent avec 07LE90, TL-5903, TL-2100, GJR5250700R0001, 4013614332319