Enix - Pile(s) Pile lithium SL-760-PT AA 3.6V 2.2Ah 3PFR - PCL00145

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium SL-760-PT AA 3.6V 2.2Ah 3PFR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2200 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766529541

Réf. Sonepar

00399652954

Réf. Fournisseur

PCL00145

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2200 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

poids:

18.9 g

NX Pile lithium SL-760/PT AA 3.6V 2.2Ah 3PFR vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) 1 picot sur le + et 2 picots sur le - . Les piles lithium Tadiran TL-2100 et TL-5903 sont des équivalents de la pile SL-760. Equivalent avec TL-5903/PT, TL-2100/PT, TL5903/PT, TL-5903PT