Enix - Pile(s) Pile lithium SL-761 2-3AA 3.6V 1500mAh F150 - PCL00228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1500 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3.39 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766527813
Réf. Sonepar
00399652781
Réf. Fournisseur
PCL00228
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1500 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.39 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
1.45 mm
poids:
14 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) La pile lithium Tadiran TL-2155 est un équivalent de la pile SL-761. Equivalent avec TL-2155