Enix - Pile(s) Pile lithium SL-761-T 2-3AA 3.6V 1.5Ah T2 - PCL0050

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium SL-761-T 2-3AA 3.6V 1.5Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1500 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 33.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766528568

Réf. Sonepar

00399645710

Réf. Fournisseur

PCL0050

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1500 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

33.3 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.1 mm

poids:

12.1 g

NX Pile lithium SL-761/T 2/3AA 3.6V 1.5Ah T2 vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) La pile lithium Tadiran TL-2155 est un équivalent de la pile SL-761. Equivalent avec TL-2155/T