Enix - Pile(s) Pile lithium TLP-93311-A-SM D 3.6V 19Ah F75 - PCL8097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 19000 mAh
modèle - lithium
longueur - 1 mm
hauteur, borne comprise - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766629524
Réf. Sonepar
00399662952
Réf. Fournisseur
PCL8097
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
19000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
1 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
0 mm
poids:
1 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 20 Tension nominal : 3.6 V Température d'utilisation : -40ºC to +85ºC U.L. Component Recognition MH 12193 Equivalent avec 1793311101