Enix - Pile(s) Pile oxyde d?argent 4SR44 6.2V 160mAh - PCO6401

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile oxyde d?argent 4SR44 6.2V 160mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6.2 V

  • capacité - 160 mAh

  • désignation IEC - 4 SR 44

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410853013990

Réf. Sonepar

00399301399

Réf. Fournisseur

PCO6401

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6.2 V

capacité:

160 mAh

désignation IEC:

4 SR 44

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

25.1 mm

diamètre:

13 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.5 g

Panasonic Pile oxyde dargent 4SR44 6.2V 160mAh vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) . Equivalent avec V28PX, 4028, S1325S, S1325, RPX28, PX28-S, PX28, KS28, 544, 1406SOP