Enix - Pile(s) Pile saline 4R25-2 plastique NX 6V 18.3Ah - PRS9001

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile saline 4R25-2 plastique NX 6V 18.3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 18300 mAh

  • modèle - zinc/charbon

  • longueur - 134 mm

  • hauteur, borne comprise - 68 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766400666

Réf. Sonepar

00399640066

Réf. Fournisseur

PRS9001

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

18300 mAh

modèle:

zinc/charbon

longueur:

134 mm

hauteur, borne comprise:

68 mm

largeur:

120 mm

diamètre:

0 mm

poids:

1213.8 g

NX Pile saline 4R25-2 plastique NX 6V 18.3Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) La pile alcaline 4R25-2 de la marque NX possède un boîtier en plastique d'une qualité supérieure. Cette pile est conseillée pour les batteries de lanterne et/ou les lampes de poche. Large plage de température : -20°C - 50°C Durée de stockage : 3 ans Equivalent avec 540, PORTO, LR820, L820, 8LR20, 820, 4R25/2, 4R25-2, 4LR25-2