Enix - Pile(s) Pile saline 4R25R plastique NX 6V 7Ah Ecoli - PRS9005

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile saline 4R25R plastique NX 6V 7Ah Ecoli

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 7000 mAh

  • modèle - zinc/charbon

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 98 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766400642

Réf. Sonepar

00399642088

Réf. Fournisseur

PRS9005

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

7000 mAh

modèle:

zinc/charbon

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

98 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

67.5 mm

poids:

460 g

NX Pile saline 4R25R plastique NX 6V 7Ah Ecoli vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pile saline de la marque NX au format 4R25R d'une tension de 6V. Cette pile convient à une utilisation quotidienne dans diverses applications comme les systèmes d'alarme ainsi que les torches. Equivalent avec 4R25, RL996, PJ996, PC908, MN908, GP908S, 996, 908D, 509, 4R25X, 4LR25, PRS9006, RZ/B, 430