Enix - Pile(s) Pile saline 6F22 Super 9V 310mAh - PRS953540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9 V
capacité - 310 mAh
modèle - zinc/charbon
longueur - 26.2 mm
hauteur, borne comprise - 48.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766452078
Réf. Sonepar
00399642092
Réf. Fournisseur
PRS953540
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
9 V
capacité:
310 mAh
modèle:
zinc/charbon
longueur:
26.2 mm
hauteur, borne comprise:
48.4 mm
largeur:
17.2 mm
diamètre:
0 mm
poids:
38.325 g
Microbatt Pile saline 6F22 Super 9V 310mAh vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Shrink de 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Shrink de 1