Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium BR2330-BN PANASONIC 3V 255mAh - PBL6402P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 255 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766594938
Réf. Sonepar
00399659493
Réf. Fournisseur
PBL6402P
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
255 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
23 mm
poids:
3.15 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 20 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Les piles bouton Panasonic BR2330 sont des piles conçues pour une utilisation en courant fort grâce à leur technologie unique : le lithium poly-carbone monofluoride. Cette technologie confère à la pile : - une faible autodécharge (1% par an) - une grande densité d'énergie et ainsi plus de capacité - une large plage de températures de stockage et d'utilisation - une forte résistance aux fuites Equivalent avec 6135-21-9103593, BR2330BN, BR-2330/BN, L2330, L2330, KL2330, KECR2330, KCR2330, ECR2330, E-CR2330, 6135219103593