Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium BR2330A-FAN PANASONIC 3V 255mAh - PBL6474P

UPERGY
CopieCopie
Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium BR2330A-FAN PANASONIC 3V 255mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 255 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766595409

Réf. Sonepar

00399659540

Réf. Fournisseur

PBL6474P

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

255 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

23 mm

poids:

5 g

Panasonic Pile bouton lithium BR2330A/FAN PANASONIC 3V 255mAh vendu par Plateau(x) de 20

Les Atouts de l'article:

Vendu par Plateau(x) de 20 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Les piles bouton Panasonic BR2330 sont des piles conçues pour une utilisation en courant fort grâce à leur technologie unique : le lithium poly-carbone monofluoride. Cette technologie confère à la pile : - une faible autodécharge (1% par an) - une grande densité d'énergie et ainsi plus de capacité - une large plage de températures de stockage et d'utilisation - une forte résistance aux fuites