Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium BR3032-BN PANASONIC 3V 500mAh - PBL6409P

UPERGY
CopieCopie
Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium BR3032-BN PANASONIC 3V 500mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 500 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766595003

Réf. Sonepar

00399659500

Réf. Fournisseur

PBL6409P

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

500 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

30 mm

poids:

141 g

Panasonic Pile bouton lithium BR3032/BN PANASONIC 3V 500mAh vendu par Plateau(x) de 20

Les Atouts de l'article:

Vendu par Plateau(x) de 20 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Les piles bouton Panasonic BR3032 sont des piles conçues pour une utilisation en courant fort grâce à leur technologie unique : le lithium poly-carbone monofluoride. Cette technologie confère à la pile : - une faible autodécharge (1% par an) - une grande densité d'énergie et ainsi plus de capacité - une large plage de températures de stockage et d'utilisation - une forte résistance aux fuites