Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium CR2032-F2N PANASONIC 3V 220mAh - PBL6450P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 220 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766595201
Réf. Sonepar
00399659520
Réf. Fournisseur
PBL6450P
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
220 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
20 mm
poids:
100 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 20 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Longue durée de vie Faible autodécharge (1% par an) Grande densité d'énergie Courant de décharge élevé Forte résistance aux fuites Excellente durabilité


