Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium CR2032/GUN PANASONIC 3V 220mAh - PBL6405P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 220 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 2.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766594969
Réf. Sonepar
00399659496
Réf. Fournisseur
PBL6405P
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
220 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2.5
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
20 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
20 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 20 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile.





