Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium CR2032-VS1N PANASONIC 3V 220mAh - PBL6472P

UPERGY
CopieCopie
Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium CR2032-VS1N PANASONIC 3V 220mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 220 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766595362

Réf. Sonepar

00399659536

Réf. Fournisseur

PBL6472P

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

220 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

20 mm

poids:

3.045 g

Panasonic Pile bouton lithium CR2032/VS1N PANASONIC 3V 220mAh vendu par Plateau(x) de 20

Les Atouts de l'article:

Vendu par Plateau(x) de 20 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Longue durée de vie Faible autodécharge (1% par an) Grande densité d'énergie Forte résistance aux fuites Excellente durabilité