Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium CR2354-BN PANASONIC 3V 560mAh - PBL6416P

UPERGY
CopieCopie
Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium CR2354-BN PANASONIC 3V 560mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 560 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 5.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766595041

Réf. Sonepar

00399659504

Réf. Fournisseur

PBL6416P

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

560 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

5.4 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

23 mm

poids:

100 g

Panasonic Pile bouton lithium CR2354/BN PANASONIC 3V 560mAh vendu par Plateau(x) de 20

Les Atouts de l'article:

Vendu par Plateau(x) de 20 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Longue durée de vie Faible autodécharge (1% par an) Grande densité d'énergie Courant de décharge élevé Large plage de température : -30°C à +60°C Courant d'utilisation faible (de l'ordre de quelques Ma) Forte résistance aux fuites Excellente durabilité