Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium CR2430 3V 280mAh - PBL9512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 280 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766538536
Réf. Sonepar
00399645582
Réf. Fournisseur
PBL9512
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
280 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24 mm
poids:
4.725 g
Microbatt Pile bouton lithium CR2430 3V 280mAh vendu par Plateau(x) de 20
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 20 Equivalent avec 6430, BAT08, LF1/2W, L2430, L20, KL2430, KECR2430, KCR2430, ECR2430, E-CR2430, BATLI08, 5011LC, DL2430
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 20 Equivalent avec 6430, BAT08, LF1/2W, L2430, L20, KL2430, KECR2430, KCR2430, ECR2430, E-CR2430, BATLI08, 5011LC, DL2430


