Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium CR2450 3V 600mAh - PBL9514


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 600 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766538574
Réf. Sonepar
00399645583
Réf. Fournisseur
PBL9514
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
600 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24 mm
poids:
6.825 g
Microbatt Pile bouton lithium CR2450 3V 600mAh vendu par Plateau(x) de 20
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 20 Equivalent avec 6450, LM2450, KCR2450, ECR2450, 5029LC, DL2450
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 20 Equivalent avec 6450, LM2450, KCR2450, ECR2450, 5029LC, DL2450