Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium CR2477 3V 1000mAh - PBL9516

UPERGY
CopieCopie
Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium CR2477 3V 1000mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1000 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 7.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766539373

Réf. Sonepar

00399646342

Réf. Fournisseur

PBL9516

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

1000 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

7.7 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

24 mm

poids:

8.4 g

Microbatt Pile bouton lithium CR2477 3V 1000mAh vendu par Plateau(x) de 20

Les Atouts de l'article:

Vendu par Plateau(x) de 20 Equivalent avec DL2477, CR2477-T5, 6140145884246, 6135123295059, 6140-14-5884246, 6135-12-3295059, LM2477, KCR2477, ECR2477